折りたたみシャンプーチェア

折りたたみシャンプーチェア - ナビス(アズワン)折りたたみシャンプーチェア - ナビス(アズワン)折りたたみシャンプーチェア - ナビス(アズワン)

着脱式ヘッドレストのついた折りたたみ式リクライニングチェアです。
脚部の可動式アジャスターで床面の角度にあわせた調整が可能です。
脚部にワンタッチヒンジ機構を使用しているため、組立と折りたたみが容易です。
専用のキャリングバッグが付属しているため、持ち運びに便利です。
脚部を開いたときにロックがかかるので安心です。
ひじ掛けは着脱式で、リクライニングと連動しています。
リクライニングは無段階で調節可能です。
折りたたみ式のため、必要な時だけ取り出して使用することができ、収納に場所を取りません。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):670×760~860×850~990●重量(kg):約17●材質:脚部/スチール(塗装仕上げ)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)●座面サイズ:(幅)510×(奥行)420mm●座高:500mm●ヘッドレストサイズ:(幅)250×(高さ)130×(厚み)60mm●ヘッドレスト昇降幅:100mm●リクライニング最大角度:約135°●キャリングバッグサイズ:900×220×680mm●付属品:キャリングバッグ×1個アズワン品番8-701-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609825FC-WH
98,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする