小川医理器
タオルスチーマー 清拭車
±1℃の緻密な温度制御を行い、保温時は省電力モードで運転します。
マイコンが各種の以上を監視、LEDとアラーム動作で内容を知らせます。
仕様
●本体サイズ:380×320×400mm●材質:SUSステンレス、外装カラー塗装●付属品:SUSカゴ×2個、樹脂バスケット×1個●電源:AC100V、50/60Hz●※専用架台は別売りになります
アズワン品番
67-8093-96
内容量
1個
注意
●※専用架台は別売りになります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066616
B-10NB
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください