トクヤマ
折りたたみ式パソコンカート
折りたたみ可能なパソコンカートです。
仕様
●サイズ(mm):475×400×958●段数:2段●重量(kg):9●材質:本体/ステンレス、キャスター/Φ100mm双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)、金具/スチール●折りたたみ時寸法:475×200×1135●耐荷重:15kg/段
アズワン品番
67-5204-36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416914
FPC-5
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください