ナビス(アズワン)
コンパクトPCカート
コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。
脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。
天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):450×500×765~965●材質:天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)●キャスター:Φ75mmPU(ポリウレタン)製(2輪ストッパー付き)●天板サイズ:(幅)450×(奥行)500mm●天板高さ:5段階調節(50mm間隔)●組み立て式
アズワン品番
8-696-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84611487
CPC-W
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください