スギモト産業
ステンレスパソコンカート 天板三方柵付・3段 フック付き W550×D345×H850mm 完成品
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W550×D345×H850mm●キャスター:Φ100mm静音(2輪ストッパー付)●3段・上段三方柵付、中下段四方柵付●フック4個付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-5758-81
内容量
1台
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609798
OA-2B
¥
79,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください