スギモト産業
パソコンカート ステンレス製 W500×D450×H1000mm スライドテーブル付 完成品
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。
スライドテーブル付。
仕様
●材質:ステンレス●寸法:W500×D450×H1000mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●上段三方柵付●引出し付●スライドテーブル付●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-7083-70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84276887
OA-104B
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください