移動式ワークステーション ノートPCスタンド

移動式ワークステーション ノートPCスタンド - モダンソリッド移動式ワークステーション ノートPCスタンド - モダンソリッド

移動式の簡易型ノートPCスタンドです、車輪がついていますので、スタンドごと自由に移動させることができます。
高さは約1350mmで座った状態での作業に適した高さです。
ノートPC台の耐荷重は5kg未満です。
商品構成はPA-24D+KA-01N+OP-040になります。
ウェイト(OP-021)のほか様々なオプションパーツを追加することが可能です。
※スタンドはPA-24Dシリーズと同様です。アームや機器の総重量と移動時に転倒のないようバランスにご注意ください。

仕様●対応ノートPC:12.1~15.4型を想定※●スタンド高さ:約1350mm●主な材質:鉄、アルミ等●ノート台耐荷重:5kg未満●マウスパッド、マウスホルダー付き●※製品形状により設置が難しい場合があります。●※写真のノートPCは別売です。アズワン品番67-4716-23内容量1式
注意
●※製品形状により設置が難しい場合があります。●※写真のノートPCは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84427789PA-24N
84,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする