トクヤマ
折りたたみ式ワゴン 床上30cmタイプ
厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下段が床上30cmモデルです。
仕様
●サイズ(mm):763×505×1015●段数:3段●重量(kg):21●材質:本体/ステンレス、天板縁/アルミ、キャスター/Φ130mm双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)、金具/スチール●折りたたみ時寸法:763×200×1117●耐荷重:30kg/段
アズワン品番
67-5204-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84034705
HEAM-3C130
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください