ナビス(アズワン)
バスケットカート
院内での材料や備品搬送に便利です。
軽量で操作性の良いカートです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):580×340×850●重量(kg):約5●材質:ステンレス●キャスター:Φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)●バスケット収納寸法:525×310mm●※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケット33をご使用ください。
アズワン品番
8-568-01
内容量
1台
注意
●※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケット33をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84608800
BC-1
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください