移乗用ウイングボード

移乗用ウイングボード - ナビス(アズワン)

ウィング形状でスムーズな移乗が行えます。
裏面には滑り止めがついており、安定した移乗が可能です。

仕様●サイズ(mm):約760×225×15●重量(kg):約1.5●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg●裏面滑り止めシート付アズワン品番8-551-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609904NV-WING
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする