西川リビング
グッドナイトフィットマットレス
独自のカッティングにより、寝心地にこだわったリバーシブルタイプ介護用サイズ(91cm幅)マットレスです。
仕様
●サイズ:幅910×長さ1910×厚み80mm●重量:約4.9kg●外装生地の組成:側地/ポリエステル100%、中袋/ポリエステル100%、材料/ウレタンフォーム(2層構造)●ソフト面:エアホール加工●レギュラー面:2次元スリット加工●リクライニング対応●側地のみ取り外して洗濯可能(洗濯ネット使用)●※圧縮丸巻き梱包にて出荷致します。
アズワン品番
67-4932-61
内容量
1個
注意
●※圧縮丸巻き梱包にて出荷致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84038020
JC91009906
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください