オオサキメディカル
吸収ケアパッド コンパクトサイズ ベージュ 60枚入
コンパクトで薄型・高吸収
皮膚トラブル予防に配慮した設計
目立ちにくいベージュ色
仕様
●サイズ:11.5cm×10cm●表面材:ポリオレフィン、ポリエステル●吸収材:パルプ、高吸収ポリマー●防水材:ポリオレフィン
アズワン品番
67-3056-99
内容量
1箱(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615416
-
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください