デジタル血球カウンター

デジタル血球カウンター - ナビス(アズワン)デジタル血球カウンター - ナビス(アズワン)

白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。
合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。
カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hzアズワン品番8-593-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608940AS-CTR
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする