曜日別特売

AED&担架収納ボックス W397XD175XH835

AED&担架収納ボックス W397XD175XH835 - ヒガノ

緊急時仕様のAEDならび担架を収納が可能な置き型ボックスです。
ブラック塗装仕上げとすることで空間を選ばないデザインです。

仕様●色:ブラック(スチール焼付塗装●AED許容サイズ:W340×D133×H320●担架許容サイズ:W340×D70×H450●原産国:日本●コード番号:383-0575アズワン品番67-5633-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093189PIA-SET-001
64,690
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする