Dr.エアー首筋ストレッチ

Dr.エアー首筋ストレッチ - サンファミリーDr.エアー首筋ストレッチ - サンファミリー

首筋伸ばして気持ちよくスッキリ!!
首や肩が楽々!!エアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばしストレッチ
重い頭部を支えているのは首と肩です。
手動で無理のないエアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばして固定し、首や肩を気持ちよくケアします。
使い方は簡単。首に巻いて手動でポンプを握ってエアーを送ったり、バルブでエアーを抜くだけなのでやさしく安全です。

仕様●素材●▼本体:塩化ビニル樹脂●▼金具:真鍮(スズメッキ)●▼エアーポンプ:合成ゴム●色:ネイビー●サイズ:フリー●適用範囲:28~43cmアズワン品番68-4061-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8411665701497
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする