トッケン
その場でペダルこぎ
スーパー三輪DXをその場でこぐための補助具です。
多動傾向の児童に対して、室内で使用することでクールダウンやカームダウン効果が期待できます。
仕様
●サイズ:W400×D200×H450mm●材質:高密度ポリエチレン●重量:4kg●セット内容:本体1
アズワン品番
67-4765-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613070
20406
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください