バクテクス
採便管 BTB入り 1箱 100本入
キャリーブレア培地入りの採便管です。
仕様
●サイズ(mm):Φ9×78●材質:本体・軸/PP、キャップ/PE●採便部サイズ:70mm●γ線滅菌済●保存方法:室温●有効期限:製造より13ヶ月
アズワン品番
66-0021-61
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416327
600020
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください