ラテックスシース♯200 200個×20箱入

ラテックスシース♯200 200個×20箱入 - 宇都宮製作[手袋]

便利で経済的なラテックスシースです。

仕様●材質:NR(天然ゴムラテックス)●全長:190mm●箱サイズ:182×190×62mmアズワン品番67-8093-35内容量1ケース(20箱×200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84444275T101
130,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする