バックライト付充電式COBヘッドライト

バックライト付充電式COBヘッドライト - アズワンバックライト付充電式COBヘッドライト - アズワン

明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。
約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。
バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。
強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。
本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。
正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。

仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84615818SV-7336
2,900
2,890
3,179(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする