[単3x3本] ヘッドライト/LED

[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ

ゴム製ヘッドバンド
ヘッド角度調整可能(120°)
集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード

仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mmアズワン品番68-1840-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305910EA758SE-31
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする