ウィキャン
COB充電式ヘッドライト
充電式で経済的
モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF
防滴仕様で小雨程度なら使用OK
ライト部は角度調整可能
取り付け簡単ヘッドバンド
暗所の手作業・レジャー・緊急時にも
仕様
●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部)
アズワン品番
68-4066-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105326
WJ-8040
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください