FIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ

FIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ - Richbond

両手をフリーな状態で視界を照らしたいときに便利なヘッドランプ。
赤外線センサーモードでセンサーに手を近づけると、スイッチに触れずにライトを消したり、点けたりすることができます。
USBケーブルが付属されています。

仕様●本体サイズ(mm):約32×55×32●重さ:40g●防水性能:IPX5●明るさ:220ルーメンス(白色・強)●連続使用時間:白色/約3時間30分(強)、約4時間50分(弱)●材質:ABS樹脂アズワン品番67-5727-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608310FX-2316
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする