医療用潤滑剤 Zゼリー

医療用潤滑剤 Zゼリー - 荒川製作所医療用潤滑剤 Zゼリー - 荒川製作所医療用潤滑剤 Zゼリー - 荒川製作所

キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。

仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済アズワン品番67-9358-36内容量1本(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84536630AT-ZZ200
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする