曜日別特売

気管挿管用マクラ ライトブルー

気管挿管用マクラ ライトブルー - ナビス(アズワン)気管挿管用マクラ ライトブルー - ナビス(アズワン)気管挿管用マクラ ライトブルー - ナビス(アズワン)気管挿管用マクラ ライトブルー - ナビス(アズワン)

スニッフィングポジションの維持に適した形状です。
アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
底面滑り止め付きです。気管挿管時のスムーズな体位確保に

仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×230×140●材質:中身/ウレタンスポンジ、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、底面滑り止め部/ストップレザーアズワン品番8-671-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610927IP-1
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする