さわやか清浄綿 1箱 2枚×100包

さわやか清浄綿 1箱 2枚×100包 - オオサキメディカルさわやか清浄綿 1箱 2枚×100包 - オオサキメディカル

デリケートな部位の清浄・清拭に!
持ち運びにも便利な2枚入り滅菌済清浄綿です。
便利な2枚入り
2枚入りのため用途を分けて使用いただけます。厚みが欲しいときは、重ねて使用していただけます。
デリケートな部分にも
あかちゃんの顔・口まわりやおしりふき、出産前後又は生理時の清浄・清拭に適しています。
ノンアルコール・無香料
アルコールや香料を使用していないため、肌の弱いあかちゃんでも使用できます。
清潔な滅菌済 個包装
一回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。
水分の蒸発を防ぐアルミ個包装です。
V字カットで開けやすい!
上下にギザギザのV字カットが入っているため、開封しやすくなっています。
廃棄しやすい
箱の裏面の「おす」の部分を押すと簡単に箱がつぶれるため、使用後コンパクトに廃棄できます。
ヨコ置き・タテ置きに対応
個装箱のフェイスデザインはヨコ置き・タテ置きに対応し、店頭での陳列方法が選べます。
使用シーン
顔や口まわりに
おしりふきに
手指の汚れ落としに

仕様●1枚のサイズ:7.5cm×7.5cm 2ツ折●成分:一般医療機器医療脱脂綿にベンザルコニウム塩化物0.01%水溶液含有●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:153×111×135●▼外装:429×265×289●重量●▼販売単位:910.0g●▼外装:12.0kgアズワン品番67-2183-93内容量1箱(100包×2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8452025900072717
1,340
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする