ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入

ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 - サンシャインポリマーウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 - サンシャインポリマーウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 - サンシャインポリマーウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 - サンシャインポリマーウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 - サンシャインポリマーウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 - サンシャインポリマー

消臭効果のあるポリ袋です。
ティッシュ式取り出しが便利で、1枚ずつ衛生的に処理できます。
ピンク色で中身が見えにくく、ややゆったりしたサイズの縛りやすい形状です。
フィルムパッケージで厚みがなく、収納が便利です。
焼却時に有害ガスを発生しません。

仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●消臭成分配合●袋サイズ:横23×縦33.5cm、厚さ0.013mm●色:ピンクアズワン品番68-0761-34内容量1ケース(80袋×80枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84102980-
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥1,100/税込¥1,210
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする