ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入
消臭効果のあるポリ袋です。
ティッシュ式取り出しが便利で、1枚ずつ衛生的に処理できます。
半透明で、ややゆったりしたサイズの縛りやすい形状です。
フィルムパッケージで厚みがなく、収納が便利です。
焼却時に有害ガスを発生しません。
仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●消臭成分配合●袋サイズ:横23×縦33.5cm、厚さ0.013mm●色:半透明
アズワン品番68-0761-33
内容量1ケース(40袋×120枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 | 
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 | 
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 | 
| 離島 | 1 | お送りできません | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
