こども用見守りカメラ&高画質ベビーモニター

こども用見守りカメラ&高画質ベビーモニター - ベビーセンスジャパンこども用見守りカメラ&高画質ベビーモニター - ベビーセンスジャパンこども用見守りカメラ&高画質ベビーモニター - ベビーセンスジャパン

抜群のHD画質。5インチの720P高解像度モニタで昼でも夜でも鮮明に見えます。
Wi-Fi等のネット接続不要でセキュリティ面も安心です。
最大でカメラ4台まで接続可能で、別々のお部屋の様子や別の角度からの様子を同時に確認できます。
遠隔操作で左右360°・上下90°可動、2倍と4倍のズームコントロールも可能です。
内臓されたスピーカーとマイクで、離れたお部屋にいる方と双方向でのトークが可能。

仕様●サイズ:モニター/155×90×25mm、カメラ/105×105×125mm●周波数:2.4GHz FHSS●データ転送速度:4Mbps●チャンネル帯域幅:3.5M Hz●伝送距離:最大960フィート/300メートル(広い空間で、障害物がない場合)●入力電圧:5V 1.0A●ACアダプター:入力/100-240VAC 50/60Hz、最大200mA、出力/5V 1.2A●使用環境:屋内専用、温度/0~40℃、湿度/0~90%(相対湿度)●セット内容:モニター1台、カメラ1台、ACアダプター2個アズワン品番67-3019-15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613675HDS2
23,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする