アズワン
リネンカート キャスタ-付 小
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:820×570×H504mm●内寸:770×665×H712mm●小●色:ブルー●容量:161.4L●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ65mm●コード番号:AF1405
アズワン品番
67-6884-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439147
サンテナーB#150
¥
25,950
¥
25,850
¥
28,435
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください