水溶性ランドリーバッグ

水溶性ランドリーバッグ - アズワン

医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。
袋口を結ぶためのテープが付属しています。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No. 1133)。

仕様●サイズ:380mm×500mm×25μm●材質:PVA(ポリビニルアルコール)が主成分●溶解温度:本体/65℃、テープ/25℃●色:本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ●箱入数量:400袋/箱(25袋/ロール×16ロール)※25袋が連続してロールに巻かれておりミシン目で切り離す仕様です。●※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-7975-88内容量1箱(400袋)
注意
●※1箱あたりの価格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84403316EXCELENE SS
97,100
96,129
105,742(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする