スギモト産業
昔ながらのランドリーカート W900×D600×H800mm 完成品
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス●寸法:W900×D600×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●付属品:袋1枚(材質:ターポリン)●完成品
アズワン品番
67-5758-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84611740
JR-26A
¥
88,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください