新鋭工業
酸素残圧警報器アラームバードピッピ
医療現場の”生の声”をカタチにしました。
酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。
酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。
仕様
●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。
アズワン品番
67-2509-70
内容量
1個
注意
●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615285
200190300
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください