流量目安計セット

流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業 流量目安計セット 新鋭工業

使う人に優しいデザインです。
握りやすく回しやすい大型ダイヤル。
ボンベの脱着は手で簡単にできます。
ホース差しの脱着も手で簡単にできます。
設定流量の文字を大きくしました。
ゴム製プロテクターがあるので衝撃にも安心。
約510g まで軽量化。
酸素が流れるとフロートが浮きます

仕様●導入圧力範囲:約0.15~0.5MPa●目安確認流量:0.25L/分以上 アズワン品番67-2509-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84615127 200190340
3,200
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする