曜日別特売

カラフルペンギンシャワーカップ

カラフルペンギンシャワーカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいペンギン型のカラフルなシャワーカップ!
5色のペンギン型のシャワーカップ

仕様●最大カップサイズ:115×75×50mm●セット内容:本体●材質:ABS●包装形態:ネット入●重量:101gアズワン品番67-4929-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406542611932
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする