レディースシェーバー5in1

レディースシェーバー5in1 - フィフティ・ヴィジョナリーレディースシェーバー5in1 - フィフティ・ヴィジョナリーレディースシェーバー5in1 - フィフティ・ヴィジョナリーレディースシェーバー5in1 - フィフティ・ヴィジョナリーレディースシェーバー5in1 - フィフティ・ヴィジョナリー

美容クリニックでも使用されている実績のあるレディースシェーバーです。
5種類も剃刀がついていて多種多様に使える軽量ハンドヘルドボディのレディースシェーバーです。
ボディーシェーバー、VIOシェーバー、フェイスシェーバー、眉毛カッター、鼻毛カッター多機能USB充電式の女性用シェーバーです。顔そり、脇、腕、足、ビキニライン、産毛、眉毛、鼻毛、耳毛、指の毛、髪の毛、等全身適用可能な電気シェーバーです。
カミソリで処理するより肌にやさしく、衛生的です。抗アレルギー性ステンレスブレードを採用しており、肌の凹凸に合わせて、顔やボディ各処のムダ毛をしっかりと取り込み、スキンガード付きで肌を守りながら、肌が弱い方でも安心に使用いただけます。高精度の内刃で肌を傷めずに、優しくて深く毛を剃ることができます。
全身用シェーバーとは別に、VIO専用シェーバーも用意しており、衛生的です。最適な専用刃で、VIO特有の太くて長い毛もしっかりキャッチ、チクチク剃り残しなくカットできます。シェーバー刃とスキンガードを組み合わせて、様々なアンダーヘアの形を好みにシェービングできます。
USB充電は国内と海外が通用、一回充電して約80分間持続使用が可能です。ノートパソコン、移動電源、スマホ充電器、車内電源などから手軽に充電できます。手のひらサイズで、コンパクト、いつもの通勤バックに忍ばせておけます。
ヘッド部分は防水加工されて乾湿両用で、お風呂場でも気軽に使えます。ヘッド部分は取り外しがやすいし、使用後、水洗い可能です、使用する時には完全に乾いた状態で使ってください。なお、付属の清掃用ブラシを使って、内側のムダ毛を掃き出して下さい。(製品のボデイ部分は防水ではありませんので、水で洗わないでください)

仕様●重量:90g●ブレードの素材:ステンレス鋼●電源:USB電源●電池:充電式●ブレード数:5●保証期間:6ヶ月●日本語説明書付きアズワン品番67-8030-12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534539FV-LS-001
3,200
3,168
3,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする