曜日別特売

カニューラ耳痛軽減ガード 50個入

カニューラ耳痛軽減ガード 50個入 - ナビス(アズワン)カニューラ耳痛軽減ガード 50個入 - ナビス(アズワン)

やわらかいシリコーン製のため、耳への負担を軽減します。
耳に併せた形状で、長時間のご使用でもズレることなく安定して装着が可能です。
弾性があり、酸素・酸素鼻孔カニューラチューブへの取り付けも容易です。

仕様●★色:半透明(乳白色)●重量(g):約2.5●材質:シリコーン30度±0.5度●サイズ:幅/約4mm、耳掛け部/約12mm●色:半透明(乳白色)アズワン品番8-431-01内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609028NV-EH50
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする