漏水検知・給水遮断器 MIZUガード

漏水検知・給水遮断器 MIZUガード - ヤマト科学漏水検知・給水遮断器 MIZUガード - ヤマト科学漏水検知・給水遮断器 MIZUガード - ヤマト科学漏水検知・給水遮断器 MIZUガード - ヤマト科学

ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水を遮断
警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知らせる警報出力を装備
モータバルブの固着を防止(週1回の自動開閉)
センサおよびバルブの断線・接続を検知
モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備
金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属

仕様●センサ回路数 1回路●警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報 ブザー:警報時に鳴動 (85dB / 10cm)●外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1●モーターバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力:0~0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付●固結防止機能 自動バルブ開閉動作 (1回 / 1週間)●外寸法(幅×奥行×高さ) 101×171×36mm●備考(寸法) 取付板含む●電源容量 AC85~250V max1A 日本国内向け100V3Pプラグ付 電源コード長さ 3m●重さ 1kg●付属品 電動式モータバルブ(接続ケーブル0.3m付属)×1個、モータバルブケーブル(3.2m)×1本、 一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ(5m)×1本、ラインセンサ固定金具×10個、 マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚アズワン品番67-5952-66内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063658Y-MGB101
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする