曜日別特売

カタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズ

カタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズ - アズワン

スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。

仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付きアズワン品番68-0986-82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8460367461-212-8-1
13,600
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする