トレード
紙スタンド キャビネサイズ対応/10枚入 KSM-11
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小34~最大72●適合サイズ:キャビネサイズ等対応●厚さ(mm):0.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-2257
アズワン品番
67-8885-41
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84030600
6300023774
¥
3,971
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください