トレード
紙スタンド 名刺サイズ対応/10枚入 KSM-13
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小30~最大55●適合サイズ:名刺サイズ等対応●厚さ(mm):0.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-2301
アズワン品番
67-8885-43
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84618058
6300023776
¥
3,786
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください