花雅コースター 南天 12~1月 100枚入 角

花雅コースター 南天 12~1月 100枚入 角 - アーテック[学校教材・教育玩具]花雅コースター 南天 12~1月 100枚入 角 - アーテック[学校教材・教育玩具]

四季を問わず一年通してお使い頂けるオールシーズンの絵柄をラインナップしました。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:90×90mm●角形●厚み:約0.5mm●コード番号:AL3204アズワン品番67-8159-86内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84434816CO-18
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする