80x145x25mm/70x130x11mm 電話ホルダー

80x145x25mm/70x130x11mm 電話ホルダー - エスコ
仕様●材質:リサイクルレザー、ポリエステル●カラー:ブラック●ベルト幅:50mm●サイズ(W×D×H):外寸/80×145×25mm内寸/70×130×11mmアズワン品番67-2997-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520040EA927AH-51
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする