LANボード

LANボード - NEC三菱

イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)にプリンタを接続するためのネットワーク装置。対応プロトコルはTCP/IP。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):55mm●本体サイズ(D):95mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)非対象●電気用品安全法(備考):直流を電源とする機械器具であるためアズワン品番67-7230-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069520PR-NP-904
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする