曜日別特売

大判インクジェットプリンター用 のぼり作成キット/セーレン商事 株 製

大判インクジェットプリンター用 のぼり作成キット/セーレン商事 株 製 - EPSON

セーレン商事(株)製のぼり旗作成キット。ポンジクロスのカッティングをきれいに手軽に。

仕様●構成:SSCC2(クロスメディアカッター)+SSCC-PC(パワーコントローラー)+SSCC-ST(スタンドクリーナー)+SSPO-CC(ミラクルチチテープ)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-07内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112159NOBORIKIT2
22,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする