RICOH(リコー)
RICOH Meeting 360 V1 安心3年モデル
発言者の顔を自動でフォーカス。参加者ひとりひとりの顔が見えるから、わかる、伝わるコミュニケーションへ。3年保守モデル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:特定無線設備(免許不要局)●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220628●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品のACアダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-34
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84120324
755287
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください