RICOH(リコー)
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ11
RICOH PJ WX4141シリーズ、WX4152シリーズ用交換用ランプ。交換はお客様作業となります。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発信しない)●電気通信事業法備考:非対象(公共回線に接続しないため)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131001●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外品目のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4229-98
内容量
1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84121776
512628
¥
31,700
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください