RICOH Wireless Projection Option Button1

RICOH Wireless Projection Option Button1 - RICOH(リコー)

追加・増設用送信機 HDMI+USB 接続のタイプです。

仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-60内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84121119514300
51,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする