RICOH(リコー)
RICOH Wireless Projection Option Button2
追加・増設用送信機 USB Type-C 接続のタイプです。
仕様
●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-61
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84123508
514301
¥
68,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください