曜日別特売

フルカラーCF <135W> A3T目 パック1冊50枚入り

フルカラーCF <135W> A3T目 パック1冊50枚入り - RICOH(リコー)

複写機用ステープラー用針(imagioシリーズオプションBF10/11対応)

仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●秤量:157g/m2●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-40内容量1冊(50枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84121898907239
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする