WD120-B-R4A_インクリボン_セミレジン黒

WD120-B-R4A_インクリボン_セミレジン黒 - グラフテック(GRAPHTEC)

インクリボン_セミレジン黒

仕様●製品タイプ:リボンカートリッジ●仕様:黒 120mmx100m 1組4巻入り●コード番号:GT20258●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7572-15内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84360844WD120-B-R4A
13,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする